Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M11590.160.0001 Lock Nut M16 x 2 Class 8 Steel Zinc Plated, 50PK | AH7VHW 38DH65

GRAINGER M11590.160.0001 Låsemutter M16 x 2 Klasse 8 stål forsinket, 50PK

På lager
Vare: AH7VHW Modell: M11590.160.0001Kryssreferanse: 38DH65
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
245NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås mutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM16 x 2
FinishSink belagt
Flens Dia.34.50mm
Klasseklasse 8
Høyde16mm
Mutter typeFlensmutter
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde24mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6784
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M11590.160.0001 Låsemutter M16 x 2 Klasse 8 stål forsinket, 50PK
245NOK /pakke