Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M11398.030.0050 Spacer Int/Extension Stud M3 x 0.5, 50, 100PK | AH7VGJ 38DH31

GRAINGER M11398.030.0050 Spacer Int/Extension Stud M3 x 0.5, 50, 100PK

På lager
Vare: AH7VGJ Modell: M11398.030.0050Kryssref.: 38DH31 / 178C01

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 087 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpacer
Kroppslengde50mm
FinishSink belagt
Sekskantbredde5.5mm
MaterialeStål
SkruestørrelseM3-0.5 x 50
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråddybde7mm
tråd Lengde6"
typenInnvendig tråd og ekstern stud

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9724
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M11398.030.0050 Spacer Int/Extension Stud M3 x 0.5, 50, 100PK
1 087 NOK /pakke