Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07890.040.0006 Sett Skrue Legert stål M4 X 0.70Mm K Cup 6Mm, 100PK | AG2JJJ 31JZ06

GRAINGER M07890.040.0006 Sett Skrue Legert stål M4 X 0.70 Mm K Cup 6 Mm, 100PK

På lager
Vare: AG2JJJ Modell: M07890.040.0006Kryssreferanse: 31JZ06
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
209NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse3mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde6mm
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeRillet kopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM4 x 0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0396
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07890.040.0006 Sett Skrue Legert stål M4 X 0.70 Mm K Cup 6 Mm, 100PK
209NOK /pakke