Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07850.040.0012 Set Screw Alloy Steel M4 X 0.70Mm Cup 12Mm, 100PK | AG2JCQ 31JX66

GRAINGER M07850.040.0012 Sett Skrue Legert stål M4 X 0.70 Mm Cup 12 Mm, 100PK

På lager
Vare: AG2JCQ Modell: M07850.040.0012Kryssref: 31JX66 / 159M86
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
186NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse2mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
MaterialeAlloy Steel
Total lengde12mm
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM4 x 0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0824
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07850.040.0012 Sett Skrue Legert stål M4 X 0.70 Mm Cup 12 Mm, 100PK
186NOK /pakke