Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07810.100.0025 Settskrue M10 X 1.50Mm 25Mm Lengde, 50PK | AH3EWJ 31KK06

GRAINGER M07810.100.0025 Settskrue M10 X 1.50 Mm 25 Mm Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3EWJ Modell: M07810.100.0025Kryssref: 31KK06
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
471NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Desimal ekvivalent0.188 "
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde25mm
PunktmaterialeStål
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM10 x 1.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5558
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.11

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07810.100.0025 Settskrue M10 X 1.50 Mm 25 Mm Lengde, 50PK
471NOK /pakke