Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07810.080.0025 Settskrue M8 X 1.25Mm 25Mm Lengde, 100PK | AH3EWF 31KK03

GRAINGER M07810.080.0025 Settskrue M8 X 1.25 Mm 25 Mm Lengde, 100PK

På lager
Vare: AH3EWF Modell: M07810.080.0025Kryssref: 31KK03 / 159W81
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
557NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Desimal ekvivalent0.156 "
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde25mm
PunktmaterialeStål
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM8 x 1.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7042
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07810.080.0025 Settskrue M8 X 1.25 Mm 25 Mm Lengde, 100PK
557NOK /pakke