Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07800.080.0040 Set Screw Steel M8 X 1.25Mm Cone 40Mm, 50PK | AG2HVQ 31JV94

GRAINGER M07800.080.0040 Sett skrue Stål M8 X 1.25 mm kjegle 40 mm, 50 PK

På lager
Vare: AG2HVQ Modell: M07800.080.0040Kryssreferanse: 31JV94

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

508NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde40mm
PunktmaterialeStål
PunkttypeCone
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM8 x 1.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5904
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07800.080.0040 Sett skrue Stål M8 X 1.25 mm kjegle 40 mm, 50 PK
508NOK /pakke