Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07800.050.0016 Set Screw Steel M5 X 0.80Mm Cone 16Mm, 100PK | AG2HUU 31JV74

GRAINGER M07800.050.0016 Sett skrue Stål M5 X 0.80 mm kjegle 16 mm, 100 PK

På lager
Vare: AG2HUU Modell: M07800.050.0016Kryssreferanse: 31JV74

Få tak i det Mai 20, mandag
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
230NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse2.5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde16mm
PunktmaterialeStål
PunkttypeCone
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM5 x 0.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1678
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07800.050.0016 Sett skrue Stål M5 X 0.80 mm kjegle 16 mm, 100 PK
230NOK /pakke