Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07640.160.0150 Hylseskrueplugg, metrisk, M16-1.5 Gjengestørrelse, 15 mm Lengde, Stål, Vanlig, 25 PK | CQ4XRG 54FK08

GRAINGER M07640.160.0150 Hylseskrueplugg, metrisk, M16-1.5 gjengestørrelse, 15 mm lengde, stål, vanlig, 25 PK

På lager
Vare: CQ4XRG Modell: M07640.160.0150Kryss Ref: 54FK08
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
1 238 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrueplugg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4712
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
GRAINGER M07660.100.0100 Hylseskrueplugg, metrisk, M10-1.0 Gjengestørrelse, 8 mm Lengde, Stål, Vanlig, 50 PK | CQ4XRA 54FK14 M07660.100.0100501 106 NOK
GRAINGER M07660.120.0150 Hylseskrueplugg, metrisk, M12-1.5 Gjengestørrelse, 10 mm Lengde, Stål, Vanlig, 50 PK | CQ4XRB 54FK15 M07660.120.0150501 431 NOK
GRAINGER M07640.120.0150 Hylseskrueplugg, metrisk, M12-1.5 Gjengestørrelse, 15 mm Lengde, Stål, Vanlig, 50 PK | CQ4XRC 54FK06 M07640.120.0150502 051 NOK
GRAINGER M07660.140.0150 Hylseskrueplugg, metrisk, M14-1.5 Gjengestørrelse, 10 mm Lengde, Stål, Vanlig, 25 PK | CQ4XRD 54FK16 M07660.140.0150251 060 NOK
GRAINGER M07640.140.0150 Hylseskrueplugg, metrisk, M14-1.5 Gjengestørrelse, 15 mm Lengde, Stål, Vanlig, 25 PK | CQ4XRE 54FK07 M07640.140.0150251 566 NOK
GRAINGER M07660.160.0150 Hylseskrueplugg, metrisk, M16-1.5 Gjengestørrelse, 10 mm Lengde, Stål, Vanlig, 25 PK | CQ4XRF 54FK17 M07660.160.015025255NOK
GRAINGER M07660.200.0150 Hylseskrueplugg, metrisk, M20-1.5 Gjengestørrelse, 10 mm Lengde, Stål, Vanlig, 10 PK | CQ4XRH 54FK19 M07660.200.015010841NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07640.160.0150 Hylseskrueplugg, metrisk, M16-1.5 gjengestørrelse, 15 mm lengde, stål, vanlig, 25 PK
1 238 NOK /pakke