Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07400.180.0080 Pistolhodehette Skrue Flatt stål M18 x 2.50, 80mm Lengde, 10PK | AH7UWX 38DF11

GRAINGER M07400.180.0080 Hylseskrue flatt stål M18 x 2.50, 80 mm lengde, 10 PK

På lager
Vare: AH7UWX Modell: M07400.180.0080Kryssref: 38DF11 / 164P62

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
417NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM18 x 2.5
Kjørestørrelse12mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hode Dia.33mm
Hodehøyde8mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde80mm
Min. Strekkstyrke1000 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M18
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde60mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4288
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07400.180.0080 Hylseskrue flatt stål M18 x 2.50, 80 mm lengde, 10 PK
417NOK /pakke