Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07160.240.0050 Socket Head Cap Screw Class 8.8 Steel M24 x 3.00, 50mm Length, 5PK | AH7UUP 38DE57

GRAINGER M07160.240.0050 Hylsehodehette Skrue klasse 8.8 stål M24 x 3.00, 50 mm lengde, 5 PK

På lager
Vare: AH7UUP Modell: M07160.240.0050Kryssref.: 38DE57 / 164P10
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
436NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM24 x 3
Kjørestørrelse19mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.36mm
Hodehøyde24mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde50ft.
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M24
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4882
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07160.240.0050 Hylsehodehette Skrue klasse 8.8 stål M24 x 3.00, 50 mm lengde, 5 PK
436NOK /pakke