Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EREM 2475E Esd End Cutting Nippers 5-3 / 16 In | AE3QGW 5EPT2

EREM 2475E Esd endeknipper 5-3/16 tommer

På lager
Vare: AE3QGW Modell: 2475EKryssreferanse: 5EPT2

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
1 714 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakESD endeklippere
Skjærekapasitet / materialeKobbertråd til 0.047 "
SkjærekantFlush
Håndtere fargeBlå m/grå
Håndtakstypeergonomisk
Kjeve Lengde15 / 64 "
Kjevebredde15 / 64 "
MaterialeVerktøystål med høyt karbon
Total lengde5.187 "
VårreturJa
Tips Bredde1 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8423810030
OpprinnelseslandCH

Produktvarianter

ProduktModellSkjærekapasitet / materialeKjeve LengdeTips BreddePris
EREM 2482E Esd End Cutting Nippers 5-3/16 In | AE3QGY 5EPT4 2482EMiddels ledning til 0.015 og kobber til 0.023 "5 / 32 "3 / 64 "1 539 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EREM 2475E Esd endeknipper 5-3/16 tommer
1 714 NOK / enhet