Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07160.200.0120 Hylsehodehette Skrue Klasse 8.8 Stål M20 x 2.50X120Mm, 10PK | AH7UUH 38DE51

GRAINGER M07160.200.0120 Hylsehodehette Skrue Klasse 8.8 Stål M20 x 2.50X120Mm, 10PK

På lager
Vare: AH7UUH Modell: M07160.200.0120Kryssref.: 38DE51 / 164P04

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
787NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM20 x 2.5
Kjørestørrelse17mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.30mm
Hodehøyde20mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde120mm
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M20
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde75mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3831
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07160.200.0120 Hylsehodehette Skrue Klasse 8.8 Stål M20 x 2.50X120Mm, 10PK
787NOK /pakke