Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07160.100.0055 Pistolhodehette Skrue Klasse 8.8 Stål M10 x 1.50, 55mm Lengde, 50PK | AH7UPV 38DD69

GRAINGER M07160.100.0055 Hylsehodehette Skrue klasse 8.8 stål M10 x 1.50, 55 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AH7UPV Modell: M07160.100.0055Kryssref: 38DD69 / 164N22

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
458NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.16mm
Hodehøyde10mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde55mm
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde40mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1082
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07160.100.0055 Hylsehodehette Skrue klasse 8.8 stål M10 x 1.50, 55 mm lengde, 50 PK
458NOK /pakke