Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07150.080.0035 Socket Head Cap Screw Button Steel M8 x 1.25, 35mm Length, 100PK | AH7UDW 38DA38

GRAINGER M07150.080.0035 Sokkelhodehette Skrueknapp Stål M8 x 1.25, 35 mm lengde, 100PK

På lager
Vare: AH7UDW Modell: M07150.080.0035Kryssref.: 38DA38 / 164K90
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
287NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hode Dia.14mm
Hodehøyde4.4mm
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde35mm
Min. Strekkstyrke1000 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde35mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3788
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07150.080.0035 Sokkelhodehette Skrueknapp Stål M8 x 1.25, 35 mm lengde, 100PK
287NOK /pakke