Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07080.050.0050 Hylsehodeskrue Lavt stål M5 x 0.80, 50mm Lengde, 100PK | AH7TVH 38CY40

GRAINGER M07080.050.0050 Hylseskrue Lavt stål M5 x 0.80, 50 mm lengde, 100 PK

På lager
Vare: AH7TVH Modell: M07080.050.0050Kryssreferanse: 38CY40
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
354NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.8.5mm
Hodehøyde3.5mm
hode~~POS=TRUNCLav
Lengde50ft.
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07080.050.0050 Hylseskrue Lavt stål M5 x 0.80, 50 mm lengde, 100 PK
354NOK /pakke