Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07040.100.0090 Pistolhodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M10 x 1.25, 90mm Lengde, 25PK | AH7TTF 38CX91

GRAINGER M07040.100.0090 Hylsehodehette Skrue klasse 12.9 stål M10 x 1.25, 90 mm lengde, 25 PK

På lager
Vare: AH7TTF Modell: M07040.100.0090Kryssref: 38CX91 / 164H60

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
487NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.25
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.16mm
Hodehøyde10mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde90mm
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde40mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5872
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07040.100.0090 Hylsehodehette Skrue klasse 12.9 stål M10 x 1.25, 90 mm lengde, 25 PK
487NOK /pakke