Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M01560.080.0001 Hex Nut M8 x 1.25 Class 8 Steel Galvanized, 100PK | AH7TBM 38CR93

GRAINGER M01560.080.0001 sekskantmutter M8 x 1.25 klasse 8 stål galvanisert, 100PK

På lager
Vare: AH7TBM Modell: M01560.080.0001Kryssreferanse: 38CR93
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
162NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
FinishVarmgalvanisert
Klasseklasse 8
Høyde6.5mm
Mutter typehex Nut
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde13mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4792
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)6.35

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M01560.080.0001 sekskantmutter M8 x 1.25 klasse 8 stål galvanisert, 100PK
162NOK /pakke