Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER HFNFI2-100-100P Lock Nut, Top Lock Distorted Thread, #10-32 Thread Size, Steel, Grade 2, Zinc Plated | CQ2JUV 4FAY1

GRAINGER HFNFI2-100-100P Lock Nut, Top Lock Distorted Thread, #10-32 Thread Size, Steel, Grade 2, Zinc Plated

På lager
Vare: CQ2JUV Model: HFNFI2-100-100PKryssref: 4FAY1

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
124NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås mutter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.279
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
GRAINGER U12020.150.0001 Slottmutter, Slotted Castle, 1 1/2 Inch-12 Gjengestørrelse, Stål, Grade 2, Black oxide | CQ2JHR 41TZ77 U12020.150.0001Slottsnøtt1131NOK
GRAINGER U12025.150.0001 Slottmutter, Slotted Castle, 1 1/2 Inch-12 Gjengestørrelse, Stål, Grade 5, Black oxide | CQ2JHU 41TZ87 U12025.150.0001Slottsnøtt1431NOK
GRAINGER U12035.150.0001 Slottmutter, Slotted Castle, 1 1/2 Inch-12 Gjengestørrelse, Stål, Grade 8, Black oxide | CQ2JHW 41UA03 U12035.150.0001Slottsnøtt1606NOK
GRAINGER U12050.150.0001 Slottmutter, Slotted Castle, 1 1/2 Inch-6 Gjengestørrelse, Stål, Grade 2, Black oxide | CQ2JHX 41UA18 U12050.150.0001Slottsnøtt1389NOK
GRAINGER U12000.150.0001 Slottmutter, Slotted Castle, 1 1/2 Inch-6 Gjengestørrelse, Stål, Grade 2, Black oxide | CQ2JHY 41TZ40 U12000.150.0001Slottsnøtt1127NOK
GRAINGER U12040.150.0001 Slottmutter, Slotted Castle, 1 1/2 Inch-6 Gjengestørrelse, Stål, Grade 2H, Black oxide | CQ2JHZ 41UA12 U12040.150.0001Slottsnøtt11 363 NOK
GRAINGER U12055.150.0001 Slottmutter, Slotted Castle, 1 1/2 Inch-6 Gjengestørrelse, Stål, Grade 5, Black oxide | CQ2JJB 41UA21 U12055.150.0001Slottsnøtt1655NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER HFNFI2-100-100P Lock Nut, Top Lock Distorted Thread, #10-32 Thread Size, Steel, Grade 2, Zinc Plated
124NOK /pakke