Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER G15-TRB-.5-1.5X3 rektangulært lager 3 fot lengde 1.5 tommer Bredde PTFE | AH2WRN 30GD54

GRAINGER G15-TRB-.5-1.5X3 rektangulært lager 3 fot lengde 1.5 tommer Bredde PTFE

På lager
Vare: AH2WRN Modell: G15-TRB-.5-1.5X3Kryssreferanse: 30GD54

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 509 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRektangel lager
FARGEHvit
durometerKyst D55
Lengde3ft.
MaterialePTFE
Motstandsdyktig motKjemikalier, løsemidler, ozon, lys, stråling
Temp. Område-328 grader til 500 grader F
Strekkfasthet4350 psi
Tykkelse0.5 "
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.963
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)91.95
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandIT

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER G15-TRB-.5-1.5X3 rektangulært lager 3 fot lengde 1.5 tommer Bredde PTFE
2 509 NOK / enhet