Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER G15-20F-12X25 filmlager 12 tommer Bredde 25 fot Lengde 0.020 tomme Tykkelse | AH2WJG 30FY81

GRAINGER G15-20F-12X25 filmlager 12 tommers bredde 25 fot lengde 0.020 tommers tykkelse

På lager
Vare: AH2WJG Modell: G15-20F-12X25Kryssreferanse: 30FY81

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 725 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilm lager
FARGEHvit
Støtstyrke (kg)3 lb.
Lengde25ft.
Lengde Toleranse+/- 0.500 "
MaterialePTFE
Material TypeStandard karakter
Maks. Temp.500
Min. Temp. Vurdering-400
Driftstemp. Område-400 grader til 500 grader F
Strekkfasthet1500 PSI
Tykkelse0.02 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
Bredde12 "
Bredde Toleranse+/- 0.250 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8369
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Plastegenskaper: Slitasjebestandig, Kjemisk/korrosjonsbestandig, Elektriske applikasjoner, FDA-godkjent, Flammehemmende, Slagfast, Fuktbestandig, Ikke-friksjonsoverflate, Oljebestandig, UV-tolerant, Slitemateriale

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseTykkelse ToleranseBreddePris
GRAINGER G15-2F-6X10 filmlager 6 tommer Bredde 10 fot Lengde 0.002 tomme Tykkelse | AH2WEY 30FY04 G15-2F-6X1010ft.0.002 "+/- 0.0002 "6"127NOK
GRAINGER G15-2F-6X25 filmlager 6 tommer Bredde 25 fot Lengde 0.002 tomme Tykkelse | AH2WEZ 30FY05 G15-2F-6X2525ft.0.002 "+/- 0.0002 "6"278NOK
GRAINGER G15-2F-6X50 filmlager 6 tommer Bredde 50 fot Lengde 0.002 tomme Tykkelse | AH2WFA 30FY06 G15-2F-6X5050ft.0.002 "+/- 0.0002 "6"534NOK
GRAINGER G15-2F-12X5 filmlager 12 tommer Bredde 5 fot Lengde 0.002 tomme Tykkelse | AH2WFB 30FY07 G15-2F-12X55ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "127NOK
GRAINGER G15-2F-12X10 filmlager 12 tommer Bredde 10 fot Lengde 0.002 tomme Tykkelse | AH2WFC 30FY08 G15-2F-12X1010ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "225NOK
GRAINGER G15-2F-12X25 filmlager 12 tommer Bredde 25 fot Lengde 0.002 tomme Tykkelse | AH2WFD 30FY09 G15-2F-12X2525ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "508NOK
GRAINGER G15-2F-12X50 filmlager 12 tommer Bredde 50 fot Lengde 0.002 tomme Tykkelse | AH2WFE 30FY10 G15-2F-12X5050ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "1 037 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER G15-20F-12X25 filmlager 12 tommers bredde 25 fot lengde 0.020 tommers tykkelse
5 725 NOK / enhet