Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER CPB2-8125-7.1-5 Naglemutter M8 X 1.25 Gjenge 28.95 Tommer, 5PK | AG2TYJ 32FX36

GRAINGER CPB2-8125-7.1-5 Naglemutter M8 X 1.25 gjenger 28.95 tommer, 5PK

På lager
Vare: AG2TYJ Modell: CPB2-8125-7.1-5Kryssreferanse: 32FX36
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
116NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.12.570 "
Borestørrelse1 / 2 "
FinishSinkgul
Flens Dia.19.650 "
Grip Range0.50 til 7.10 "
Hode Dia.19.650 "
Hodehøyde1.57 "
Hullstørrelse12.700 "
Lengde28.95 "
MaterialeStål
Mutter typeSlisset kropp
TrådstørrelseM8 x 1.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER CPB2-8125-7.1-5 Naglemutter M8 X 1.25 gjenger 28.95 tommer, 5PK
116NOK /pakke