Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER CPB2-1032-320-10 Naglemutter 10-32 gjenger 0.921 tomme, 10PK | AG2TYE 32FX32

GRAINGER CPB2-1032-320-10 Naglemutter 10-32 gjenger 0.921 tommer, 10PK

På lager
Vare: AG2TYE Modell: CPB2-1032-320-10Kryssreferanse: 32FX32

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
288NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.329 "
BorestørrelseQ
FinishSinkgul
Flens Dia.0.510 "
Grip Range0.175 til 0.320 "
Hode Dia.0.510 "
Hodehøyde0.038 "
Hullstørrelse0.336 "
Lengde0.921 "
MaterialeStål
Mutter typeSlisset kropp
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER CPB2-1032-320-10 Naglemutter 10-32 gjenger 0.921 tommer, 10PK
288NOK /pakke