Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER CL1385KK Pullertdeksel, 4 tommer dia | CR3BYK 12L102

GRAINGER CL1385KK Pullertdeksel, 4 tommer dia

På lager
Vare: CR3BYK Modell: CL1385KKKryssreferanse: 12L102

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

627NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPullertdeksel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6245
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER CINC-YL-10-52-S Pullertdeksel, 10 tommer dia | CP7RNL 3KZU3 CINC-YL-10-52-S2 169 NOK
GRAINGER 3507W Pullertdeksel, 10-7/8 tommer dia | CR3BYF 12L124 3507W1 974 NOK
GRAINGER 3507R Pullertdeksel, 10-7/8 tommer dia | CR3BYG 12L123 3507R1 932 NOK
GRAINGER 3507N Pullertdeksel, 10-7/8 tommer dia | CR3BYH 12L125 3507N1 953 NOK
GRAINGER CL1385DD Pullertdeksel, 4 tommer dia | CR3BYJ 12L109 CL1385DD638NOK
GRAINGER CL1385F Pullertdeksel, 4 tommer dia | CP7RNM 4GRE8 CL1385F599NOK
GRAINGER CL1385D Pullertdeksel, 4 tommer dia | CP7RNN 4GRE5 CL1385D684NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER CL1385KK Pullertdeksel, 4 tommer dia
627NOK / enhet