Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER CAK2-0632-080-100 Rivet Nut 6-32 Thread 0.420 Inch, 100PK | AG2UCY 32FY50

GRAINGER CAK2-0632-080-100 Naglemutter 6-32 gjenger 0.420 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2UCY Modell: CAK2-0632-080-100Kryssreferanse: 32FY50
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
227NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.265 "
BorestørrelseH
FinishSinkgul
Flens Dia.0.310 "
Grip Range0.020 til 0.080 "
Hode Dia.0.310 "
Hodehøyde0.019 "
Hullstørrelse0.266 "
Lengde0.42 "
MaterialeStål
Mutter typeKnurled flens
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER CAK2-0632-080-100 Naglemutter 6-32 gjenger 0.420 tommer, 100PK
227NOK /pakke