GRAINGER BULK-RS-NAT60-22 Natural Rubber Strip, 2 Inch X 36 Inch, 0.008 Inch Thickness, 60A, Tan, Smooth | CQ2NRF 785LC7

GRAINGER BULK-RS-NAT60-22 naturgummilist, 2 tommer X 36 tommer, 0.008 tommer tykkelse, 60A, brun, glatt

Vare: CQ2NRF Modell: BULK-RS-NAT60-22Kryssreferanse: 785LC7
118NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummistrimmel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8094
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER BULK-RS-NAT60-64 naturgummirull, 36 tommer X 10 fot, 0.008 tommer tykkelse, 60A, brun, glatt | CQ2NLF 785LJ1 BULK-RS-NAT60-64Gummirulle1 355 NOK
RFQ
GRAINGER BULK-RS-NAT60-100 naturgummirull, 36 tommer X 10 fot, 0.01 tommer tykkelse, 60A, brun, glatt | CQ2NLG 785LN9 BULK-RS-NAT60-100Gummirulle2 852 NOK
RFQ
GRAINGER BULK-RS-NAT60-65 naturgummirull, 36 tommer x 10 fot, 0.01 tommer tykkelse, 60A, vanlig bakside, brunbrun, glatt | CQ2NLH 785LJ7 BULK-RS-NAT60-65Gummirulle1 670 NOK
RFQ
GRAINGER BULK-RS-NAT60-101 Rulle av naturgummi, 36 tommer X 10 fot, 0.012 tommer tykkelse, 60A, brun, glatt | CQ2NLJ 785LP5 BULK-RS-NAT60-101Gummirulle3 168 NOK
RFQ
GRAINGER BULK-RS-NAT60-66 naturgummirull, 36 tommer X 10 fot, 0.012 tommer tykkelse, 60A, brun, glatt | CQ2NLK 785LK3 BULK-RS-NAT60-66Gummirulle1 985 NOK
RFQ
GRAINGER BULK-RS-NAT60-102 Rulle av naturgummi, 36 tommer X 10 fot, 0.014 tommer tykkelse, 60A, brun, glatt | CQ2NLL 785LR1 BULK-RS-NAT60-102Gummirulle3 479 NOK
RFQ
GRAINGER BULK-RS-NAT60-104 Rulle av naturgummi, 36 tommer X 10 fot, 0.025 tommer tykkelse, 60A, brun, glatt | CQ2NLM 785LT3 BULK-RS-NAT60-104Gummirulle5 233 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER BULK-RS-NAT60-22 naturgummilist, 2 tommer X 36 tommer, 0.008 tommer tykkelse, 60A, brun, glatt
118NOK / enhet