GRAINGER B31860.021.0100 Selvborende skruesekskant #12-14 1 tomme, 2000PK | AG2GNT 31JK23

GRAINGER B31860.021.0100 Selvborende skrue sekskant #12-14 1 tommer, 2000PK

På lager
Vare: AG2GNT Modell: B31860.021.0100Kryssref: 31JK23

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 353 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvborende tappeskrue
Drill Point størrelse#3
KjøretypeHex
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.305 til 0.312 "
Hodehøyde0.139 til 0.155 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde0.305 til 0.312 "
Lengde1"
Materiale410 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse12-14
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.4722
Skipets høyde (cm)15.09
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode7318141030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B31860.021.0100 Selvborende skrue sekskant #12-14 1 tommer, 2000PK
4 353 NOK /pakke