GRAINGER B29580.016.0125 Selvborende skrue 8-18 X 1-1/4 Lengde, 2500PK | AG2GNF 31JK10

GRAINGER B29580.016.0125 Selvborende skrue 8-18 X 1-1/4 Lengde, 2500PK

På lager
Vare: AG2GNF Modell: B29580.016.0125Kryssref: 31JK10

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 980 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvborende tappeskrue
Drill Point størrelse#2
KjøretypeHex
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.364 til 0.384 "
Hodehøyde0.088 til 0.102 "
hode~~POS=TRUNCK-Lath
Sekskantbredde0.244 til 0.25 "
Lengde1.25 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-18
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.8377
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B29580.016.0125 Selvborende skrue 8-18 X 1-1/4 Lengde, 2500PK
1 980 NOK /pakke