GRAINGER B08305.037.0500 Vognbolt 3/8-16 5 Tommer lavkarbonstål sink, 160PK | AG3BFW 32TJ63

GRAINGER B08305.037.0500 Vognbolt 3/8-16 5 tommers lavkarbonstål sink, 160PK

På lager
Vare: AG3BFW Modell: B08305.037.0500Kryssreferanse: 32TJ63

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

938NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse3 / 8 "
FinishSink belagt
KlasseA
Hode Dia.0.782 til 0.844 "
Hodehøyde0.188 til 0.208 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde5"
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.188 til 0.219 "
Firkantet bredde0.368 til 0.388 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.2397
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152055

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B08305.037.0500 Vognbolt 3/8-16 5 tommers lavkarbonstål sink, 160PK
938NOK /pakke