GRAINGER A01200.025.0175 Hex Head Cap Screw 1/4-20X1-3/4 Steel Grade 5 Zinc Plated, 700PK | AH8PNH 38WY25

GRAINGER A01200.025.0175 Sekskantskrue med hodelokk 1/4-20X1-3/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 700PK

På lager
Vare: AH8PNH Modell: A01200.025.0175Kryssreferanse: 38WY25

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 191 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde1.75 "
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.7503
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER A01200.025.0175 Sekskantskrue med hodelokk 1/4-20X1-3/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 700PK
2 191 NOK /pakke