GRAINGER A01000.037.0250 Hex Head Cap Screw 3/8-16X2-1/2 Steel Grade 5 Plain, 250PK | AH8NWU 38WR63

GRAINGER A01000.037.0250 Sekskantskrue med hodelokk 3/8-16X2-1/2 stålkvalitet 5 vanlig, 250PK

På lager
Vare: AH8NWU Modell: A01000.037.0250Kryssreferanse: 38WR63

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 642 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde2.5 "
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.747
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER A01000.037.0250 Sekskantskrue med hodelokk 3/8-16X2-1/2 stålkvalitet 5 vanlig, 250PK
1 642 NOK /pakke