Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 797UX9 Ferrule, Bar, 8 AWG 8 AWG Wire Size Range, 100 PK | CP9HGQ

GRAINGER 797UX9 Ferrule, Bare, 8 AWG 8 AWG Wire Size Range, 100 PK

På lager
Vare: CP9HGQ Modell: 797UX9

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
102NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFerrule

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0383
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
GRAINGER 690-10647 hylse, 316L rustfritt stål, klemme, 15/16 tommer x 15/16 tommer rør OD | CP6QAP 54XG93 690-106471143NOK
GRAINGER 690-10648 hylse, 316L rustfritt stål, klemme, 15/16 tommer x 15/16 tommer rør OD, hylse | CP6QAQ 54XG94 690-106481143NOK
GRAINGER 797UY0 Ferrule, Bar, 10 AWG 10 AWG Wire Size Range, 100 PK | CP9HGN 797UY010083NOK
GRAINGER 797UX8 Ferrule, Bar, 6 AWG 6 AWG Wire Size Range, 50 PK | CP9HGP 797UX85079NOK
GRAINGER 797UZ5 hylse, svart, nylon, 100 PK | CP9HGR 797UZ510059NOK
GRAINGER 797V13 hylse, svart, nylon, 16 AWG 16 AWG trådstørrelsesområde, 100 PK | CP9HGT 797V1310089NOK
GRAINGER 797UZ7 hylse, svart, nylon, 16 AWG 16 AWG ledningsstørrelsesområde, 100 PK | CP9HGU 797UZ710070NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 797UX9 Ferrule, Bare, 8 AWG 8 AWG Wire Size Range, 100 PK
102NOK /pakke