Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 701-005365A Round Blank, 10.00 mm Size-Dia, 64.00 mm Length, Ground Finish | CP9DCN 402Z50

GRAINGER 701-005365A Rund Blank, 10.00 mm Størrelse-Dia, 64.00 mm Lengde, slipt finish

På lager
Vare: CP9DCN Modell: 701-005365AKryssreferanse: 402Z50

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

479NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund blank

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0729
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER 701-007555A Rund Blank, 1 Tommer Størrelse Dia, 10 Tommer Lengde, Slipt Finish | CP9DAE 403A23 701-007555A8 849 NOK
GRAINGER 702-103850 Rund Blank, 1 tomme Størrelse-Dia, 12 Tommer Lengde, Slipt Finish | CP9DAF 403D22 702-10385013 072 NOK
GRAINGER 702-103800 Rund blank, 1 tommers størrelse-diameter, 12 tommers lengde, uslipt finish | CP9DAG 403D21 702-10380011 266 NOK
GRAINGER 701-007250 Rund blank, 1 tomme Størrelse-Dia, 4 tommers lengde, slipt finish | CP9DAH 403A15 701-0072503 450 NOK
GRAINGER 701-007350 Rund blank, 1 tommers størrelse-diameter, 5 tommers lengde, slipt finish | CP9DAJ 403A17 701-0073504 363 NOK
GRAINGER 701-007450 Rund blank, 1 tommers størrelse-diameter, 6 tommers lengde, slipt finish | CP9DAK 403A18 701-0074505 243 NOK
GRAINGER 701-007550 Rund blank, 1 tomme Størrelse-Dia, 7 tommers lengde, slipt finish | CP9DAL 403A20 701-0075506 097 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 701-005365A Rund Blank, 10.00 mm Størrelse-Dia, 64.00 mm Lengde, slipt finish
479NOK / enhet