Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 610080-00500-555 Rope 500 Feet Black 110lb. Polypropylen | AH9VWY 45AV64

GRAINGER 610080-00500-555 Tau 500 fot svart 110lb. Polypropylen

På lager
Vare: AH9VWY Modell: 610080-00500-555Kryssref: 45AV64

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
521NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerelt tau
FARGESvart
Lengde500ft.
Pakketypespool
TaukonstruksjonHul flette
Tau Dia.1 / 4 "
Tau materialepolypropylen
UnderkategoriAlle formål
Strekkfasthet1225 lb.
Arbeidsbelastningsgrense110 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.755
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Tau type: Statisk

Produktvarianter

ProduktModellStrekkfasthetFARGESakArbeidsbelastningsgrenseLengdePakketypeTau Dia.Tau materialePris
GRAINGER 20TL63 tau 1/4 tomme x 1000 fot flettet | AF7AWA 20TL63990 lb.GulRope198 lb.1000ft.spool1 / 4 "polypropylen1 071 NOK
GRAINGER 660120-00600-007 Tau 600 Fot Grønn Tracer/Hvit 440lb. Polyester | AH9VTL 45AU74 660120-00600-0074468 lb.Green Tracer / WhiteGenerelt tau440 kg600ft.spool3 / 8 "polyester4 214 NOK
GRAINGER 510640-00300-JJJ Tau 300 fot Hvit 6000lb. Polypropylen | AH9VTM 45AU76 510640-00300-JJJ60,000 lb.HvitGenerelt tau6000 lb.300ft.spool2"polypropylen15 270 NOK
GRAINGER 350120-YEL-00600-R0283 Tau 600 fot Gul 215lb. Polypropylen | AH9VTN 45AU77 350120-YEL-00600-R02832168 lb.GulGenerelt tau215 lb.600ft.spool3 / 8 "polypropylen1 265 NOK
GRAINGER 350080-YEL-01200-R0329 Tau 1200 fot Gul 108lb. Polypropylen | AH9VTP 45AU78 350080-YEL-01200-R03291080 lb.GulGenerelt tau108 lb.1200ft.spool1 / 4 "polypropylen973NOK
GRAINGER 510120-00600-JJJ Tau 600 fot Tan 195lb. Polypropylen | AH9VTQ 45AU79 510120-00600-JJJ1944 lb.TanGenerelt tau195 lb.600ft.spool3 / 8 "polypropylen1 073 NOK
GRAINGER 610160-00300-111 Tau 300 fot Gul 440lb. Polypropylen | AH9VTR 45AU80 610160-00300-1114472 lb.GulGenerelt tau440 kg300ft.spool1 / 2 "polypropylen1 261 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 610080-00500-555 Tau 500 fot svart 110lb. Polypropylen
521NOK / enhet