Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 20TL63 tau 1/4 tomme x 1000 fot flettet | AF7AWA

GRAINGER 20TL63 Tau 1/4 tomme x 1000 fot flettet

På lager
Vare: AF7AWA Modell: 20TL63
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
1 071 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRope
FARGEGul
Lengde1000ft.
Pakketypespool
Taukonstruksjon8 Strand hul flette
Tau Dia.1 / 4 "
Tau materialepolypropylen
UnderkategoriTau til generelt formål
Strekkfasthet990 lb.
Arbeidsbelastningsgrense198 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.059
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode5607493000

Produktdetaljer:

    • Ytelsesegenskap: Medium Duty
    • ,
    • Tauapplikasjon: Barrieretau, generell bruk, trekkline

Produktvarianter

ProduktModellStrekkfasthetFARGESakArbeidsbelastningsgrenseLengdePakketypeTau Dia.Tau materialePris
GRAINGER 660120-00600-007 Tau 600 Fot Grønn Tracer/Hvit 440lb. Polyester | AH9VTL 45AU74 660120-00600-0074468 lb.Green Tracer / WhiteGenerelt tau440 kg600ft.spool3 / 8 "polyester4 214 NOK
GRAINGER 510640-00300-JJJ Tau 300 fot Hvit 6000lb. Polypropylen | AH9VTM 45AU76 510640-00300-JJJ60,000 lb.HvitGenerelt tau6000 lb.300ft.spool2"polypropylen15 270 NOK
GRAINGER 350120-YEL-00600-R0283 Tau 600 fot Gul 215lb. Polypropylen | AH9VTN 45AU77 350120-YEL-00600-R02832168 lb.GulGenerelt tau215 lb.600ft.spool3 / 8 "polypropylen1 265 NOK
GRAINGER 350080-YEL-01200-R0329 Tau 1200 fot Gul 108lb. Polypropylen | AH9VTP 45AU78 350080-YEL-01200-R03291080 lb.GulGenerelt tau108 lb.1200ft.spool1 / 4 "polypropylen973NOK
GRAINGER 510120-00600-JJJ Tau 600 fot Tan 195lb. Polypropylen | AH9VTQ 45AU79 510120-00600-JJJ1944 lb.TanGenerelt tau195 lb.600ft.spool3 / 8 "polypropylen1 073 NOK
GRAINGER 610160-00300-111 Tau 300 fot Gul 440lb. Polypropylen | AH9VTR 45AU80 610160-00300-1114472 lb.GulGenerelt tau440 kg300ft.spool1 / 2 "polypropylen1 261 NOK
GRAINGER 530080-00600 Tau 600 fot Hvit 154 lb. Nylon | AH9VTT 45AU81 530080-006001534 lb.HvitGenerelt tau154 kg600ft.spool1 / 4 "nylon1 391 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 20TL63 Tau 1/4 tomme x 1000 fot flettet
1 071 NOK / enhet