Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6RDA1 Tee 1 Tommers rød messing | AF2CMN

APPROVED VENDOR 6RDA1 T-skjorte 1 tommers rød messing

På lager
Vare: AF2CMN Modell: 6RDA1

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
554NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialRød messing
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4046
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1VEY6 T-skjorte Rød Messing 1/8 Tommer 150 Psi Klasse 125 | AB3UGZ 1VEY61 / 8 "71NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VEY8 T-skjorte Rød Messing 1/4 Inch 150 Psi Klasse 125 | AB3UHA 1VEY81 / 4 "100NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VEZ1 Tee Rød Messing 3/8 Tommer 150 Psi Klasse 125 | AB3UHB 1VEZ13 / 8 "132NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VEZ3 Tee Rød Messing 1/2 Inch 150 Psi Klasse 125 | AB3UHC 1VEZ31 / 2 "149NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VEZ5 T-skjorte Rød Messing 3/4 Tommer 150 Psi Klasse 125 | AB3UHD 1VEZ53 / 4 "211NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VEZ7 Tee Rød Messing 1 Tommer 150 Psi Klasse 125 | AB3UHE 1VEZ71"443NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VEZ9 T-skjorte Rød Messing 1 1/4 Tommer 150 Psi Klasse 125 | AB3UHF 1VEZ91.25 "633NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6RDA1 T-skjorte 1 tommers rød messing
554NOK / enhet