Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 39DZ89 Fast stift Hasp Forzinket 1-1 / 2 tommers lengde | AH8ZXQ

GRAINGER 39DZ89 fast stifthasp sinkbelagt 1-1/2 tomme lengde

På lager
Vare: AH8ZXQ Modell: 39DZ89
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
34NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFast stiftespiss
Finishsink
Hasp-stilKonvensjonell
Maks. Sjakkel Dia.5 / 16 "
StiftetypeFikset
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.59
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Haspemateriale: Stål
    • Hasp Lengde: 3-1 / 2 "
    • Hasp Høyde: 1-1 / 16 "

Produktvarianter

ProduktModellBreddePris
GRAINGER 39DZ88 Fast stift Hasp Forzinket 1 tommers lengde | AH8ZXP 39DZ881"23NOK
GRAINGER 39DZ90 Fast stift Hasp Forzinket 1-1 / 2 tommers lengde | AH8ZXR 39DZ901.5 "37NOK
GRAINGER 39DZ91 Fast stift Hasp Forzinket 1-3 / 4 tommers lengde | AH8ZXT 39DZ911.88 "56NOK
GRAINGER 39DZ92 Fast stift Hasp Forzinket 1-1 / 2 tommers lengde | AH8ZXU 39DZ921.5 "57NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 39DZ89 fast stifthasp sinkbelagt 1-1/2 tomme lengde
34NOK / enhet