Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 22JM75 skjærebrett 24 tommer Bredde 12 Tommer Lengde 1/2 tomme Tykkelse | AG9UXF

GRAINGER 22JM75 skjærebrett 24 tommers bredde 12 tommers lengde 1/2 tommers tykkelse

På lager
Vare: AG9UXF Modell: 22JM75
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
284NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjærefjøl
FARGEOff-White
Støtstyrke (kg)1.3 lb.
Lengde12 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
MaterialeHDPE
Material TypeStandard karakter
Maks. Temp.180
Min. Temp. Vurdering-100
Driftstemp. Område-100 grader til 180 grader F
Strekkfasthet4000 psi
Tykkelse0.5 "
Tykkelse Toleranse+ /-10%
Bredde24 "
Bredde Toleranse+/- 0.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)31.75
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Plastegenskaper: Kjemisk / korrosjonsbestandig, ikke-friksjonsoverflate, fuktbestandig, slitestoff

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaterial TypeBreddePris
GRAINGER 22JM63 Skjærebrett 24 tommer bredde 12 tommer lengde 1/2 tommer tykk | AG9UWT 22 63 JMXNUMXGul12 "Standard karakter24 "443NOK
GRAINGER 22JM64 Skjærebrett 48 tommer bredde 12 tommer lengde 1/2 tommer tykk | AG9UWU 22 64 JMXNUMXGul12 "Standard karakter48 "886NOK
GRAINGER 22JM65 Skjærebrett 24 tommer bredde 24 tommer lengde 1/2 tommer tykk | AG9UWV 22 65 JMXNUMXGul24 "Standard karakter24 "827NOK
GRAINGER 22JM66 Skjærebrett 48 tommer bredde 24 tommer lengde 1/2 tommer tykk | AG9UWW 22 66 JMXNUMXGul24 "Standard karakter48 "1 773 NOK
GRAINGER 22JM67 Skjærebrett 48 x 48 x 1/2 tommer | AG9UWX 22 67 JMXNUMXGul48 "Korrosjonsbestandig48 "3 308 NOK
GRAINGER 22JM68 Skjærebrett 48 tommer bredde 96 tommer lengde 1/2 tommer tykk | AG9UWY 22 68 JMXNUMXGul48 "Korrosjonsbestandig-6 985 NOK
RFQ
GRAINGER 22JM69 Skjærebrett 24 tommers bredde 12 tommers lengde 1/2 tommers tykkelse | AG9UWZ 22 69 JMXNUMXBlå12 "Standard karakter24 "376NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 22JM75 skjærebrett 24 tommers bredde 12 tommers lengde 1/2 tommers tykkelse
284NOK / enhet