GRAINGER 22JL53 Rod Stock Hdpe 1-1/4 Inch 96 In Off White | AF7QWJ

GRAINGER 22JL53 Rod Stock Hdpe 1-1/4 Inch 96 In Off White

Vare: AF7QWJ Modell: 22JL53
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 455 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
FARGEOff White
Diameter1.25 "
Diametertoleranse-0 / +. 125
Støtstyrke (kg)2.4
Lengde96 "
Lengde Toleranse-0
MaterialePolyetylen med høy tetthet
Maks. Temp.176 F
Min. Temp. Vurdering-58 grader F.
Strekkfasthet4500 psi
typentermo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1461
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)245.11
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3916100000

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeLengde ToleranseMaterialeMaks. Temp.Min. Temp. VurderingStrekkfasthetPris
GRAINGER 22JL38 Stanglager Hdpe 1 Tomme 48 Tommer Off White | AF7QVU 22JL381"48 "-0Polyetylen med høy tetthet176 F-58 grader F.4500 psi483NOK
GRAINGER 22JL39 Stanglager Hdpe 1 tommer 96 tommer | AF7QVV 22JL391"96 "-0Polyetylen med høy tetthet176 F-58 grader F.4500 psi967NOK
RFQ
GRAINGER 22JL40 Stanglager Hdpe 1/2 tommer 48 tommer | AF7QVW 22JL401 / 2 "48 "-0Polyetylen med høy tetthet176 F-58 grader F.4500 psi149NOK
GRAINGER 22JL42 Stanglager Hdpe 1/4 tommer 48 tommer off white | AF7QVX 22JL421 / 4 "48 "-0Polyetylen med høy tetthet176 F-58 grader F.4500 psi123NOK
GRAINGER 22JL43 Rod Stock Hdpe 1/4 inch 96 In Off White | AF7QVY 22JL431 / 4 "96 "-0Polyetylen med høy tetthet176 F-58 grader F.4500 psi247NOK
RFQ
GRAINGER 22JL44 Stanglager Hdpe 3/4 tommer 48 tommer off white | AF7QVZ 22JL443 / 4 "48 "-0Polyetylen med høy tetthet176 F-58 grader F.4500 psi324NOK
GRAINGER 22JL45 Stanglager Hdpe 3/4 tommers 96 i Off White | AF7QWA 22JL453 / 4 "96 "-0Polyetylen med høy tetthet176 F-58 grader F.4500 psi565NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 22JL53 Rod Stock Hdpe 1-1/4 Inch 96 In Off White
1 455 NOK / enhet