Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARLING TECHNOLOGIES CLB-153-27E3N-WA / 15 Effektbryter Termisk 15A 250VAC / 32DC | AD9UYH 4VA78

CARLING TECHNOLOGIES CLB-153-27E3N-WA/15 effektbryter termisk 15A 250VAC/32DC

På lager
Vare: AD9UYH Modell: CLB-153-27E3N-WA/15Kryssreferanse: 4VA78
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
37NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering250 VAC
LUFT @ 120VACIkke rangert
LUFT @ 125VDCIkke rangert
LUFT @ 240VAC0.2KA
LUFT @ 65VDCIkke rangert
AIR-vurdering2.5kA
amps15
Strømbryter TypeTermisk
KurvetypeMedium
DC-spenningsvurdering32 VDC
Dybde2.31 "
Lengde1.38 "
Maks. AIR-vurderingIkke rangert
Maks. Ledningsstørrelse14AWG
Monteringstype3/8 "krage
Antall poler1
Fase1
Bytt TypePush Button
Terminalforbindelse1/4 "Tab
Bredde0.57 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8536200040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellStrømbryter TypeAC-spenningsvurderingLUFT @ 120VACDC-spenningsvurderingDybdeLengdeMaks. LedningsstørrelseMonteringstypePris
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-450 -5D1-C effektbryter magnetisk 5A 277VAC / 80DC | AA2BJR 10C588 AA1-B0-34-450 -5D1-CMagnetic277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Ikke spesifisertBolt-på193NOK
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-475 -5D1-C effektbryter magnetisk 7.5A 277AC / 80DC | AA2BJT 10C589 AA1-B0-34-475 -5D1-CMagnetic277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Ikke spesifisertBolt-på193NOK
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-C effektbryter magnetisk 10A 277VAC / 80DC | AA2BJU 10C590 AA1-B0-34-610 -5D1-CMagnetic277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Ikke spesifisertBolt-på193NOK
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-C effektbryter magnetisk 15A 277VAC / 80DC | AA2BJV 10C591 AA1-B0-34-615 -5D1-CMagnetic277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Ikke spesifisertBolt-på193NOK
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-620 -5D1-C effektbryter magnetisk 20A 277VAC / 80DC | AA2BJW 10C592 AA1-B0-34-620 -5D1-CMagnetic277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Ikke spesifisertBolt-på193NOK
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-C effektbryter magnetisk 30A 277VAC / 80DC | AA2BJX 10C593 AA1-B0-34-630 -5D1-CMagnetic277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Ikke spesifisertBolt-på193NOK
CARLING TECHNOLOGIES MA1-B-34-450-1-A26-BE Effektbryter magnetisk 5A 250VAC / 80DC | AA2BKC 10C598 MA1-B-34-450-1-A26-B-EMagnetic250 VAC1.5kA80 VDC1.9 "1.56 "Ikke spesifisertSnap-In207NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES CLB-153-27E3N-WA/15 effektbryter termisk 15A 250VAC/32DC
37NOK / enhet