Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK 312

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-C effektbryter magnetisk 10A 277VAC / 80DC | AA2BJU 10C590

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-C Strømbryter Magnetisk 10A 277VAC/80DC

Varenummer: AA2BJU Modell: AA1-B0-34-610 -5D1-CKryssref: 10C590
På lager

Få tak i det Torsdag, Mai 1

Flat Frakt på 312 kr + TVA 312 NOK flatfrakt gjelder for bestillinger med samlet vekt under 10 kg. Bestillinger over 10 kg vil bli belastet standard fraktpriser.

258NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betaling

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsklassifisering277V AC
Luft @ 120v AC2 kA
Luft @ 125v DCIkke rangert
Luft @ 240v AC2 kA
Luft @ 65v DC7.5 kA
Air Rating2 kA
Strømbryter TypeMagnetic
KurvetypeMedium
DC spenning80V DC
Dybde2.03 "
Lengde2"
Maks. Air Rating2 kA
MonteringstypeBolt På
Antall polakker1
Fase1
Bytt TypeVeksle
Bredde19 / 25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8536200020
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsklassifiseringLuft @ 120vacLuft @ 125vdcLuft @ 240vacLuft @ 65vdcAir RatingampsStrømbryter TypePris
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-450 -5D1-C effektbryter magnetisk 5A 277VAC / 80DC | AA2BJR 10C588 AA1-B0-34-450 -5D1-C277 VAC2kAIkke rangert2kA7.5kA2kA5Magnetic259NOK
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-475 -5D1-C effektbryter magnetisk 7.5A 277AC / 80DC | AA2BJT 10C589 AA1-B0-34-475 -5D1-C277 VAC2kAIkke rangert2kA7.5kA2kA7.5Magnetic257NOK
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-C effektbryter magnetisk 15A 277VAC / 80DC | AA2BJV 10C591 AA1-B0-34-615 -5D1-C277 VAC2kAIkke rangert2kA7.5kA2kA15Magnetic258NOK
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-620 -5D1-C effektbryter magnetisk 20A 277VAC / 80DC | AA2BJW 10C592 AA1-B0-34-620 -5D1-C277 VAC2kAIkke rangert2kA7.5kA2kA20Magnetic260NOK
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-C effektbryter magnetisk 30A 277VAC / 80DC | AA2BJX 10C593 AA1-B0-34-630 -5D1-C277 VAC2kAIkke rangert2kA7.5kA2kA30Magnetic259NOK
CARLING TECHNOLOGIES MA1-B-34-450-1-A26-BE Effektbryter magnetisk 5A 250VAC / 80DC | AA2BKC 10C598 MA1-B-34-450-1-A26-B-E250 VAC1.5kAIkke rangert36 "x 48"Ikke rangert-5Magnetic269NOK
CARLING TECHNOLOGIES MA1-B-34-610-1-A26-BE Strømbryter Magnetisk 10A 250VAC/80DC | AA2BKD 10C599 MA1-B-34-610-1-A26-B-E250 VAC1.5kAIkke rangert36 "x 48"Ikke rangert-10Magnetic268NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-C Strømbryter Magnetisk 10A 277VAC/80DC
258NOK / enhet