Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 206-001295C Square End Mill, Carbide, Single End, 2 mm Milling Dia, 4 Flutes | CQ2NAD 45XK53

GRAINGER 206-001295C firkantfres, karbid, enkel ende, 2 mm fresediameter, 4 riller

På lager
Vare: CQ2NAD Modell: 206-001295CKryssreferanse: 45XK53

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

165NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSquare End Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER 236-001001 Firkantfres, karbid, dobbel ende, 1/16 tomme skjærelengde | CQ2MWD 19LU52 236-001001227NOK
GRAINGER 234-001015 Firkantfres, karbid, dobbel ende, 1/16 tomme fresediameter, 2 fløyter | CQ2MWE 19LU13 234-001015252NOK
GRAINGER 236-031025 Firkantfres, karbid, dobbel ende, 1/16 tomme fresediameter, 4 fløyter | CQ2MWF 19LU94 236-031025250NOK
GRAINGER 234-001004 Firkantfres, karbid, dobbel ende, 1/32 tommers fresediameter, 2 fløyter | CQ2MWG 19LU09 234-001004283NOK
GRAINGER 236-001025 Firkantfres, karbid, dobbel ende, 1/8 tomme skjærelengde | CQ2MWH 19LU57 236-001025204NOK
GRAINGER 234-001012 Firkantfres, karbid, dobbel ende, 1/8 tomme skjærelengde | CQ2MWJ 19LU12 234-001012188NOK
GRAINGER 236-001020 Firkantfres, karbid, dobbel ende, 1/8 tomme skjærelengde | CQ2MWK 19LU56 236-001020207NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 206-001295C firkantfres, karbid, enkel ende, 2 mm fresediameter, 4 riller
165NOK / enhet