Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 17769 Straight Flute Tap, 9/16-18 Thread Size, 1 5/8 Inch Thread Length, 3 9/16 Inch Length | CR3DHE 10D371

GRAINGER 17769 Straight Flute Tap, 9/16-18 gjengestørrelse, 1 5/8 tommer trådlengde, 3 9/16 tommers lengde

På lager
Vare: CR3DHE Modell: 17769Kryssreferanse: 10D371
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
1 474 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0648
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER 15786 Straight Flute Tap, 3/8-16 gjengestørrelse, 1 1/4 tomme gjengelengde, 6 tommers lengde | CR3DGR 10D363 15786809NOK
GRAINGER 15736 Straight Flute Tap, 5/16-32 Gjengestørrelse, 1 1/8 tomme Gjengelengde, 4 Flutes | CR3DGT 10D362 15736903NOK
GRAINGER 15979 Straight Flute Tap, 7/16-24 gjengestørrelse, 3/16 tommer gjengelengde, 3 5/32 tommers lengde | CR3DGU 10D364 15979955NOK
GRAINGER 20498 Straight Flute Tap, M12X1.25 Gjengestørrelse, 1 5/8 tommer gjengelengde, 3 3/8 tommers lengde | CR3DGV 10D404 20498660NOK
GRAINGER 20547 Straight Flute Tap, M14X1.5 Gjengestørrelse, 1 5/8 tommer gjengelengde, 3 9/16 tommers lengde | CR3DGW 11V289 20547935NOK
GRAINGER 20587 Straight Flute Tap, M16X1.5 Gjengestørrelse, 1 3/4 tommer gjengelengde, 3 25/32 tommers lengde | CR3DGX 11V290 205871 272 NOK
GRAINGER 20279 Straight Flute Tap, M6X0.75 Gjengestørrelse, 25 mm Gjengelengde, 64 mm Lengde | CR3DGY 10D381 20279571NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 17769 Straight Flute Tap, 9/16-18 gjengestørrelse, 1 5/8 tommer trådlengde, 3 9/16 tommers lengde
1 474 NOK / enhet