Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 1508-375500-25 Rør, Tpv, Svart, 3/8 tomme innvendig diameter, 1/2 tomme ytre diameter, 25 fot total lengde | CP8WRB 797MD6

GRAINGER 1508-375500-25 Rør, Tpv, svart, 3/8 tomme innvendig diameter, 1/2 tomme ytre diameter, 25 fot total lengde

På lager
Vare: CP8WRB Modell: 1508-375500-25Kryssreferanse: 797MD6

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

434NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0463
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER ZUSA-HT-4814 Tubing, Santoprene, Tpv, Natural, 10 mm Innvendig Dia | CP8WLJ 784N19 ZUSA-HT-4814757NOK
GRAINGER ZUSA-HT-4787 Tubing, Santoprene, Tpv, Natural, 10 mm Innvendig Dia | CP8WLK 784MZ1 ZUSA-HT-47877 013 NOK
GRAINGER ZUSA-HT-4796 Tubing, Santoprene, Tpv, Natural, 10 mm Innvendig Dia | CP8WLL 784N01 ZUSA-HT-47963 543 NOK
GRAINGER ZUSA-HT-4805 Tubing, Santoprene, Tpv, Natural, 10 mm Innvendig Dia | CP8WLM 784N10 ZUSA-HT-48051 803 NOK
GRAINGER ZUSA-HT-4823 Tubing, Santoprene, Tpv, Natural, 10 mm innvendig diameter, 14 mm utvendig diameter, 5 fot total lengde | CP8WLN 784N24 ZUSA-HT-4823412NOK
GRAINGER ZUSA-HT-4797 Tubing, Santoprene, Tpv, Natural, 12 mm Innvendig Dia | CP8WLP 784N02 ZUSA-HT-47973 098 NOK
GRAINGER ZUSA-HT-4788 Tubing, Santoprene, Tpv, Natural, 12 mm Innvendig Dia | CP8WLQ 784MZ2 ZUSA-HT-47888 655 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 1508-375500-25 Rør, Tpv, svart, 3/8 tomme innvendig diameter, 1/2 tomme ytre diameter, 25 fot total lengde
434NOK / enhet