Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER ZUSA-HT-4814 Tubing, Santoprene, Tpv, Natural, 10 mm Innvendig Dia | CP8WLJ 784N19

GRAINGER ZUSA-HT-4814 slange, Santoprene, Tpv, naturlig, 10 mm innvendig dia.

På lager
Vare: CP8WLJ Modell: ZUSA-HT-4814Kryssref: 784N19

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

757NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2547
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER ZUSA-HT-4787 Tubing, Santoprene, Tpv, Natural, 10 mm Innvendig Dia | CP8WLK 784MZ1 ZUSA-HT-47877 013 NOK
GRAINGER ZUSA-HT-4796 Tubing, Santoprene, Tpv, Natural, 10 mm Innvendig Dia | CP8WLL 784N01 ZUSA-HT-47963 543 NOK
GRAINGER ZUSA-HT-4805 Tubing, Santoprene, Tpv, Natural, 10 mm Innvendig Dia | CP8WLM 784N10 ZUSA-HT-48051 803 NOK
GRAINGER ZUSA-HT-4823 Tubing, Santoprene, Tpv, Natural, 10 mm innvendig diameter, 14 mm utvendig diameter, 5 fot total lengde | CP8WLN 784N24 ZUSA-HT-4823412NOK
GRAINGER ZUSA-HT-4797 Tubing, Santoprene, Tpv, Natural, 12 mm Innvendig Dia | CP8WLP 784N02 ZUSA-HT-47973 098 NOK
GRAINGER ZUSA-HT-4788 Tubing, Santoprene, Tpv, Natural, 12 mm Innvendig Dia | CP8WLQ 784MZ2 ZUSA-HT-47888 655 NOK
GRAINGER ZUSA-HT-4815 Tubing, Santoprene, Tpv, Natural, 12 mm Innvendig Dia | CP8WLR 784N20 ZUSA-HT-4815925NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER ZUSA-HT-4814 slange, Santoprene, Tpv, naturlig, 10 mm innvendig dia.
757NOK / enhet