GRAINGER 13R514 Oppbevaringsskap for beholdere, 72 x 24 x 51 tommer størrelse, 48 ku.ft., brun, stål | AA6BXD 129

GRAINGER 13R514 oppbevaringsskap, 72 x 24 x 51 tommer, 48 cu.ft., brun, stål

Vare: AA6BXD Modell: 13R514Kryss Ref: 129
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

36 800 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobbplassskap
Lukket lengde51 "
FARGETan
Dybde24 "
Type elektrisk tilgangJa
Måler16 ga. Kropp, 7 ga. Skrids
HåndtakstypeInnfelt lokk, innfelt side
Høyde51 "
Låsesystem3-punkts låsehus og innfelt låsehus
MaterialeStål
Antall dører2
Antall håndtak2
Antall hyller6
Antall sklir6
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Lagringskapasitet48 cu. ft.
StilSkap
Bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 102.15
Skipets høyde (cm)134.62
Skipets lengde (cm)185.42
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dette oppbevaringsskapet for beholdere lagrer og sikrer verktøy på utendørs og innendørs arbeidsplasser. Den lar viktig utstyr eller verktøy forbli på arbeidsplassene for rask tilgang når det er nødvendig.

Egenskaper:

  • Dette skapet har et låsesystem med en 3-punkts lås for overlegen tyveribeskyttelse.
  • Den har en praktisk fotlås som raskt åpner verktøyskapdørene med bare et enkelt trykk på brukerens fot.
  • Dette skapet kommer med forhåndsstansede sklier, noe som sikrer enkel montering av hjul.
  • Den har en topphylle i full lengde for oppbevaring av lengre gjenstander.
  • Dette skapet har videre 18 individuelle innvendige binger for å organisere bulkmaterialer i verktøyskapet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er fordelene med innfelte trekkhåndtak?

A. Innfelte trekkhåndtak sparer plass når de synker ned i produktet og har flere gripeflater som gjør dem mindre utsatt for utilsiktede operasjoner.

Sp. Hva er fordelene med å bruke låsesystemer?

A. Låsesystemer hindrer tyver i å snoke opp et hjørne av verktøykassen og gir total sikkerhet til skapet.

Spørsmål. Er dette oppbevaringsskapet korrosjonsbestandig?

A. Ja, den har pulverlakkert finish for motstand mot korrosjon.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 13R514 oppbevaringsskap, 72 x 24 x 51 tommer, 48 cu.ft., brun, stål
36 800 NOK / enhet