GRAINGER 13R510 skap, dobbeltsidig, 60 x 30 x 60 tommer størrelse, 59.4 cu.ft., brunfarget, stål | AA6BWZ 99

GRAINGER 13R510 skap, dobbeltsidig, 60 x 30 x 60 tommer, 59.4 cu.ft., brunfarget, stål

På lager
Vare: AA6BWZ Modell: 13R510Kryss Ref: 99

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

43 448 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsstedskabinett
Lukket lengde60 "
FARGETan
Dybde30 "
Type elektrisk tilgangJa
Måler16 ga. Kropp, 7 ga. Skrids
HåndtakstypeInnfelt lokk, innfelt side
Høyde60 "
Låsesystem3-punkts låsehus og innfelt låsehus
MaterialeStål
Antall dører4
Antall håndtak2
Antall hyller3
Antall sklir6
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.9 / 32 "
Lagringskapasitet59.4 cu. ft.
StilSkap
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 115.65
Skipets høyde (cm)156.21
Skipets lengde (cm)154.94
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dette skapet er et dobbeltsidig hylleskap som kan låses og brukes til oppbevaring av verktøy, utstyr og rekvisita. Doble dører på både forsiden og baksiden av enheten svinger utover til siden for enkel tilgang under lasting og lossing.

Egenskaper:

  • Dette skapet har kraftige innfelte håndtak på sidene for økt mobilitet samtidig som det beskytter mot skader under transporten.
  • Den har 3 hyller i full lengde (med justerbar bunnhylle) for oppbevaring av varer med lange lengder.
  • Dette skapet har 4-veis, forhåndsstansede sklir for økt stabilitet og enkel transport med gaffeltruck.
  • Den har låsesystem med 3-punkts lås og innfelt låsehus for å hindre tyveri av det lagrede innholdet.
  • Dette arbeidsplassskapet er utstyrt med en fotutløserlås for å åpne dørene enkelt med bare en fot selv når en brukers hender er fulle.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er konstruksjonsmaterialet til dette skapet?

A. Den har en 16-gauge stålkropp med helbuesveisede sømmer, 7-gauge glidesko og pulverlakkering for holdbarhet og strukturell styrke.

Q. Hvordan installere et låsesystem på dette skapet?

A.

  • Løsne hengelåstappen på dette skapet med en 1/2-tommers socket eller skiftenøkkel, og sett deretter låsestangen i "låst" posisjon. Installer en vognbolt i hengelåstappen og bruk deretter en låsemutter for å installere en hengelåssjakkel i den.
  • Åpne enhetens deksel og skyv låsestangen til "åpen" posisjon. Velg mellom Master Lock No. 1, Master Lock No. 5, og American Lock No. 50 eller tilsvarende størrelse lås og lås den.
  • Lukk enhetens deksel og flytt låsestangen til "låst" posisjon.

Q. Hva er lagringskapasiteten til dette skapet?

A. Dette skapet har en kapasitet på 59.4 kubikkfot.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 13R510 skap, dobbeltsidig, 60 x 30 x 60 tommer, 59.4 cu.ft., brunfarget, stål
43 448 NOK / enhet