GRACO H73850 Høytrykkssprøyteslange 7250 Psi | AF7MWB 21YT61

GRACO H73850 Høytrykkssprøyteslange 7250 Psi

På lager
Vare: AF7MWB Modell: H73850Kryssreferanse: 21YT61

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 916 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykkssprøytslange
Montering3 / 8 "
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde50ft.
Maks. Arbeids press7250 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.013
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode3917390050

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Maks. Arbeids pressPris
GRACO H42550 Høytrykkssprøyteslange 4500 Psi | AF7MVW 21YT56 H425501 / 4 "4500 PSI3 722 NOK
GRACO H43850 Høytrykkssprøyteslange 4500 Psi | AF7MVX 21YT57 H438503 / 8 "4500 PSI4 432 NOK
GRACO H52550 Høytrykkssprøyteslange 5600 Psi | AF7MVY 21YT58 H525501 / 4 "5600 psi3 831 NOK
GRACO H53850 Høytrykkssprøyteslange 5600 Psi | AF7MVZ 21YT59 H538503 / 8 "5600 psi5 486 NOK
GRACO H72550 Høytrykkssprøyteslange 7250 Psi | AF7MWA 21YT60 H725501 / 4 "7250 psi7 059 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRACO H73850 Høytrykkssprøyteslange 7250 Psi
8 916 NOK / enhet