Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRACO H42550 Høytrykkssprøyteslange 4500 Psi | AF7MVW 21YT56

GRACO H42550 Høytrykkssprøyteslange 4500 Psi

På lager
Vare: AF7MVW Modell: H42550Kryssreferanse: 21YT56
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
3 806 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykkssprøytslange
Montering1 / 4 "
Inne i Dia.1 / 4 "
Lengde50ft.
Maks. Arbeids press4500 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.4685
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode3917330000

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Maks. Arbeids pressPris
GRACO H43850 Høytrykkssprøyteslange 4500 Psi | AF7MVX 21YT57 H438503 / 8 "4500 PSI4 536 NOK
GRACO H52550 Høytrykkssprøyteslange 5600 Psi | AF7MVY 21YT58 H525501 / 4 "5600 psi3 916 NOK
GRACO H53850 Høytrykkssprøyteslange 5600 Psi | AF7MVZ 21YT59 H538503 / 8 "5600 psi5 599 NOK
GRACO H72550 Høytrykkssprøyteslange 7250 Psi | AF7MWA 21YT60 H725501 / 4 "7250 psi7 188 NOK
GRACO H73850 Høytrykkssprøyteslange 7250 Psi | AF7MWB 21YT61 H738503 / 8 "7250 psi9 092 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRACO H42550 Høytrykkssprøyteslange 4500 Psi
3 806 NOK / enhet