GRACO 17C417 luftløs malingssprøytevogn 0.43 gpm | AH8WXY 39AM07

GRACO 17C417 Airless malingssprøytevogn 0.43 gpm

På lager
Vare: AH8WXY Modell: 17C417Kryssreferanse: 39AM07

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAirless malingssprøyte
Forsterker AC15
Strømningshastighet0.43 gpm
Støttede våpen1
Høyde40.5 "
Slangelengde50ft.
HP7/8
Lengde32.5 "
Maks. Slangelengde200 ft.
Maks. Tipsstørrelse0.021 "
Driftstrykk3300 psi
StilHandlekurv
Spenning115 VAC
Bredde21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 64.35
Skipets høyde (cm)79.5
Skipets lengde (cm)67.82
Skipets bredde (cm)58.93
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tipsstørrelse inkludert: 0.017 "

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetHøydeHPLengdeStilBreddePris
GRACO 17C310 Airless malingssprøytestativ 0.47 gpm | AH8WXV 39AM04 17C3100.47 gpm21 "5/815 "Stå14 "18 762 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRACO 17C417 Airless malingssprøytevogn 0.43 gpm
65 409 NOK / enhet